Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYC 25-1 Edelstahl Simplex Rollenkette, Teilung 6.35mm, Länge 3.05m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6613589
Hersteller:
     TYC
Herst.-Nr.:
     25SS-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 25-1
Teilung = 6.35mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Edelstahl
Länge = 3.05m
Walzendurchmesser = 3.3mm
Standard = Amerikanisch

British Standard - gemäß DIN 818187-1 (ISO 606) . US-Standard-Ketten - Edelstahl. Geeignet für die Nahrungsmittelindustrie Geringer Magnetismus Korrosionsbeständig Lieferung in Längen von 3,05 m (10 ft) plus Anschlussstücke Hergestellt aus Edelstahl 304 Lagerstift aus gehärtetem Edelstahl
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
25-1
Teilung:
6.35mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Edelstahl
Länge:
3.05m
Walzendurchmesser:
3.3mm
Standard:
Amerikanisch
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, tyc rollenkette 25-1, din 8187, din 8187 05b 1, 6613589, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, TYC, 25SS1R, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TYC
Q25-1SS/12
ab € 9,14*
Zubehör
TYC
Q25-1SS/11
ab € 4,92*
Zubehör
Witra
Q25-1/11
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.