Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3
Artikel-Nr.:
     108EL-6605535
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA251UA
EAN/GTIN:
     5059042906660
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 35kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.01V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 120 dB
Breite = 3.91mm

Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme, Serie OPA
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
35kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.01V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
120 dB
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6605535, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA251UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 5,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,53*
€ 5,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.