Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments OPA251UA Integrierter Schaltkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments OPA251UA Integrierter Schaltkreis
Texas Instruments OPA251UA Integrierter Schaltkreis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29878313
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA251UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
3.98 mm
Höhe
1.5 mm
Breite (mit Pins)
5 mm
Tiefe (mit Pins)
6.19 mm
Höhe (mit Pins)
1.75 mm
Verpackungstiefe
506.6 mm
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungshöhe
3.94 mm
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Bandbreite
0.035 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.