Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Leistung SMD D2PAK, einzeln typ. 9 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6604948
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA548FKTWT
EAN/GTIN:
     5059042039634
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Leistung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 9 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 10V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Höhe = 4.44mm

Hochspannungs- und Starkstrom-Operationsverstärker. Leistungs-Operationsverstärker von Texas Instruments mit Starkstromausgängen, geeignet für die Steuerung niedriger Impedanz und schwieriger Lasten. Viele dieser Geräte sind geeignet für den Betrieb bei höheren Versorgungsspannungen als Universal-Operationsverstärker. Typische Anwendungen umfassen die Steuerung von MOSFETs und Leistungstransistoren, Brückenverstärkern, Wechselstrommotoren, Servoverstärkern, Netzteilen und Einsätze in Messgerätesystemen.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Leistung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
9 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
10V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Höhe:
4.44mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6604948, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA548FKTWT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.