Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 90 → 264 V ac, 127 → 370 V dc LED-Treiber, Ausgang 9 → 48V / 1.05A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6600316
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPC-60-1050
EAN/GTIN:
     4021087008051
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 9 → 48V
Ausgangsleistung max. = 50.4W
Ausgangsstrombereich = 1.05A
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 90 → 264 V ac, 127 → 370 V dc
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP67
Nennspannung = 90 → 264V ac

TÜV EN 60950-1, UL 1310 Klasse 2, CAN/CSA C22.2 Nr. 223-M91 (außer 5 und 48 V). UL-Zulassung für Kanada und USA. Nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Richtlinie 125/2009. Leistungsminderung über 50 °C MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. RS – 60 W, wasserdicht (IP67) PFC-Schaltnetzteil. Extern getaktete, epoxidharzgekapselte Netzteile gemäß IP67 Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Geeignet für die Installation in Innen- und Außenbereichen Geeignet für LED Beleuchtung und bewegliche Signalanwendungen Widersteht 5 Sekunden lang Eingangsstromstößen in Höhe von 300 Vac 100 % Volllast Burn-In-Test Voll geregelter Ausgang Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz 600 mm nicht abgeschlossenes, 2-adriges 18 AWG Eingangskabel 600 mm nicht abgeschlossen, 2-adriges 16 AWG Ausgangskabel UL1310 Klasse 2 Stromversorgungseinheit, Pass LPS EMV gemäß EN 55022 Klasse B Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2,-3 Best.-Nr. ; 660-0293 660-0293 , ; 660-0303 660-0303 , ; 660-0306 660-0306 , ; 660-0300 660-0300 , ; 660-0319 660-0319 und ; 660-0312 660-0312 sind Konstantspannungsnetzteile. Best.-Nr. ; 660-0316 660-0316 , ; 666-3607 666-3607 und ; 666-3600 666-3600 sind Konstantstromnetzteile.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
9 → 48V
Ausgangsleistung max.:
50.4W
Ausgangsstrombereich:
1.05A
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
90 → 264 V ac, 127 → 370 V dc
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP67
Nennspannung:
90 → 264V ac
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 6600316, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LPC601050, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 15,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,27*
€ 15,32*
4 Tage
121
€ 6,00*
ab € 10,94*
€ 15,82*
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 18,67*
€ 5,46*
ab € 21,26*
€ 29,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.