Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 90 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 9 → 48V / 700mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6600287
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPC-35-700
EAN/GTIN:
     4021087008068
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 9 → 48V
Ausgangsleistung max. = 33.6W
Ausgangsstrombereich = 700mA
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 90 → 264 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP67
Anzahl der Ausgänge = 1

TÜV EN 60950-1, EN 61347-2-13, UL 1310 Klasse 2, CAN/CSA C22.2 Nr. 223-M91. Nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Richtlinie 125/2009. Leistungsminderung über 65 °C (bei 5 Vdc-Ausführung Leistungsminderung über 55 °C). MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. RS – 35 W, wasserdicht (IP67) PFC-Schaltnetzteil. Extern getaktete, epoxidharzgekapselte Netzteile gemäß IP67 Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Geeignet für die Installation in Innen- und Außenbereichen Geeignet für LED Beleuchtung und bewegliche Signalanwendungen Widersteht 5 Sekunden lang Eingangsstromstößen in Höhe von 300 Vac 100 % Volllast Burn-In-Test Voll geregelter Ausgang Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz 600 mm nicht abgeschlossenes, 2-adriges 18 AWG Eingangskabel 600 mm nicht abgeschlossen, 2-adriges 16 AWG Ausgangskabel UL1310 Klasse 2 Stromversorgungseinheit, Pass LPS EMV gemäß EN 55022 Klasse B Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2,-3 Best.-Nr ; 660-0274 660-0274 , ; 660-0277 660-0277 , ; 660-0271 660-0271 , ; 660-0280 660-0280 und ; 660-0283 660-0283 sind Konstantspannungsnetzteile. Best.-Nr. ; 660-0287 660-0287 , ; 660-0296 660-0296 und ; 660-0299 660-0299 sind Konstantstromnetzteile.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
9 → 48V
Ausgangsleistung max.:
33.6W
Ausgangsstrombereich:
700mA
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
90 → 264 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP67
Anzahl der Ausgänge:
1
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 6600287, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LPC35700, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 14,06*
3 Tage
57
€ 6,00*
ab € 9,77*
€ 14,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,84*
€ 14,61*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,53*
1 Tag
60
€ 14,99*
ab € 15,61*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.