Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6600249 Herst.-Nr.: LPH-18-24 EAN/GTIN: 4021087007047 |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 24V Ausgangsleistung max. = 18W Ausgangsstrombereich = 0 → 750mA Dimmbar = Nein Eingangsspannung = 180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc Betrieb = Konstantspannung LED-Controller = LED-Treiber Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc Schutzart = IP67 Nennspannung = 180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc
TÜV EN 60950-1, EN 61347-2-13, UL 1310 Klasse 2, CAN/CSA C22.2 Nr. 223-M91. Nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Richtlinie 125/2009. Leistungsminderung über 50 °C MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. RS – 18 W PFC-Schaltnetzteil, wasserdicht (IP67). Extern getaktete, gekapselte Netzteile gemäß IP67 Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Geeignet für die Installation in Innen- und Außenbereichen Geeignet für LED Beleuchtung und bewegliche Signalanwendungen 100 % Volllast Burn-In-Test Voll geregelter Ausgang Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz 300 mm nicht angeschlossenes, 2-adriges 18 AWG Eingangskabel 300 mm nicht abgeschlossen, 2-adriges 18 AWG Ausgangskabel UL1310 Klasse 2 Stromversorgungseinheit, Pass LPS EMV gemäß EN 55022 Klasse B Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2,-3 Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 24V | Ausgangsleistung max.: | 18W | Ausgangsstrombereich: | 0 → 750mA | Dimmbar: | Nein | Eingangsspannung: | 180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc | Betrieb: | Konstantspannung | LED-Controller: | LED-Treiber | Eingangsspannung AC oder DC: | ac, dc | Schutzart: | IP67 | Nennspannung: | 180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 18w, led treiber, mean well led treiber, 6600249, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LPH1824, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,27* | € 8,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,04* | € 8,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,18* | € 9,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,16* | € 9,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,30* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|