Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold IK 9143 Überwachungsrelais, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6566253
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     IK9143.11 AC50/60Hz 230V Hyst.0.5-10%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais dold
überwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Frequenz
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Frequenzabtastungsbereich = Maximal 60Hz
Serie = IK 9143
Länge = 58mm

IEC/EN 60255, DIN VDE 0435-303. CE. IK9143 - Frequenzrelais. Erkennung von Über- oder Unterfrequenz in Wechselspannungsnetzen, umschaltbar Ohne Hilfsspannung Umschaltbarer Frequenzbereich für 50- oder 60Hz-Netze Einstellbarer Ansprechwert Einstellbare Hysterese Ruhestromprinzip LED-Statusanzeige Baubreite 17,5mm
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Frequenz
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Frequenzabtastungsbereich:
Maximal 60Hz
Serie:
IK 9143
Länge:
58mm
Weitere Suchbegriffe: 6566253, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Dold, IK914311AC5060Hz230VHyst0510%, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.