Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Crimp-Anschluss, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Crimp-Anschluss, Gerade
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Crimp-Anschluss, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-6563614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6563614
EAN/GTIN:
     5056112053422
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = N-Steckverbinder
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

RS Pro
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
N-Steckverbinder
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 6563614, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, R1100107042611000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021257
ab € 2,91*
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 106,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.