Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirai V365, M5 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6563529
Hersteller:
     Sirai
Herst.-Nr.:
     V365B01C-Z031A M5x1,2 V24/DC
EAN/GTIN:
     5059045329633
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = M5
Anschluss = M5 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 1.2mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 8 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60 °C
Gender = Buchse
Fließfaktor Kv = 0.04m³/h

3/2 Mikro-Magnetventil Serie V365. Direkt wirkendes Mikromagnetventil, 2/2-Öffner, M5-Anschluss. Kompakte Bauform, schnelle Ansprechzeit und eine hohe Anzahl an Zyklen. Geeignet für Flüssigkeiten und Gase. Nicht geeignet für den Einsatz mit gefährlichen Flüssigkeiten Gruppe 1. Befestigungsdichtungen im Lieferumfang des Ventils.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
M5
Anschluss:
M5 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeit
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
1.2mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
8 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60 °C
Gender:
Buchse
Fließfaktor Kv:
0.04m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil messing 24v, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 6563529, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Sirai, V365B01CZ031AM5x1,2V24DC, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.