Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 223, NPT3/8 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6563260
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     SCB223A127.230/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Anschluss = NPT3/8 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Edelgas, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 8mm
Serie = 223
Maximaler Arbeitsdruck = 100 bar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +90 °C
Maximale Betriebstemperatur = +90°C
Öffnungszeit max. = 60ms

2/2-Öffner Magnetventile Serie 223. 2/2-Öffner servogesteuerte Magnetventile mit schwimmendem Kolben, für Flüssigkeiten unter hohem Druck, 1/4 oder 3/8 Zoll-Ausgang (abhängig vom Modell). Absperrmagnetventile für hohe Beanspruchung für die Regelung von Flüssigkeiten und Druck, die mit den verwendeten Dichtungsmaterialien kompatibel sind. Ventile erfordern einen Mindest-ΔP. Können in beliebiger Position montiert werden. Steckbare Steckverbinder
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Anschluss:
NPT3/8 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Edelgas, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
8mm
Serie:
223
Maximaler Arbeitsdruck:
100 bar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +90 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+90°C
Öffnungszeit max.:
60ms
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, elektrisches wegeventil 230v, 6563260, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, SCB223A12723050, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,89*
€ 509,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,53*
€ 494,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.