Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Spannungsregler 6A Linearregler, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-655622
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     CSR2-6E
EAN/GTIN:
     5059045901167
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Triac
Triac-Regler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 230 V
Montage-Typ = Tafelmontage
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 43 x 36 x 42.5mm
Höhe = 42.5mm
Länge = 43mm

Zur Montage auf einem geeigneten Kühlkörper (Wärmeleitpaste ; 554-311 554-311 wird empfohlen). Zur Verringerung von HF sollte ein passender Filter eingebaut werden. Siehe Abschnitt über Entstörer/Filter. CSR2-Leistungsregler 6 A, 10 A und 15 A, United Automation. Die Leistungsregler CSR2 von United Automation sind abgeschlossene Triac-basierte Halbleiter-Leistungsregler (Typ E). Diese Serie kann einphasige Netzlasten von bis zu 15 A regeln. Der CSR2-Halbleiter-Regler ist Netz-isoliert und verfügt über einen eigenen integrierten Kühlkörper. Der phasengesteuerte Regler ist für Trockner, Leuchten, Heizgeräte und Motorlastsysteme geeignet.. Integrierter Regelpotenziometer und Kühlkörper Nennstrom: 6 A, 10 A und 15 A Einfache Bedienung Diskretes Bauteil für hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
230 V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
43 x 36 x 42.5mm
Höhe:
42.5mm
Länge:
43mm
Weitere Suchbegriffe: 655622, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, United Automation, CSR26E, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 33,50*
€ 49,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,49*
€ 57,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
HTS35SL
ab € 17,07*
Zubehör
RS Pro
581947
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.