Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-6550753
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     21743
EAN/GTIN:
     5059041680028
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Packband
Farbe = transparent
Breite = 19mm
Länge = 16.5m
Trägermaterial = PE-UHMW
Stärke = 0.17mm
Klebermaterial = Gummi
Haftfestigkeit = 28 N/cm
Reißdehnung = 275%
Zugfestigkeit = 28N/cm
Finish = Glänzend
Betriebstemperatur max. = +107°C
Betriebstemperatur min. = -34°C
Handelsname = Scotch 5421
Modellnummer = Scotch 5421

3M ® UHMW-Folienband 5421 Transparent 25,4 mm x 16 m. Dieses lichtdurchlässige UHMW-Folienband (Ultra High Molekulargewicht Polyethylen) der Serie 3M5421 bietet eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und ist daher ideal für Anwendungen mit starkem Schlagverschleiß oder Gleitverhalten. Ein aggressiver Gummiharzkleber ermöglicht es, auf einer Vielzahl von Oberflächen zu haften, was ihn ideal für Anwendungen mit starken Stößen macht. Dieses hochwertige Band von 3M bietet Scherfestigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Anwendung. Der 3M TM UHMW 5421 bietet eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer durch einen universellen Gummikleber. Es weist eine ausgezeichnete Chemikalien- und Abriebfestigkeit auf, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Durch die Montage auf einem Papierfutter ist es ideal für das Stanzen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Entwickelt für den Einsatz in Anwendungen, die eine geringe Reibung und die Bewegung von Teilen/Materialien erfordern. Dies ist die dünnere Version des 3M 5421. Eigenschaften und Vorteile. Durchsichtige, abriebfeste Rückseite zum Schutz der Oberflächen vor Verschleiß. Gummikleber sorgt für eine gute Anfangshaftung zur sofortigen Verklebung an der Materialoberfläche. Kann helfen, Quietschen, Klappern und andere Geräusche zu reduzieren, die bei der Bewegung auftreten. Einsatz in Anwendungen, bei denen eine Schmierung aufgrund von Verunreinigungen nicht möglich ist. Die Liner macht sie ideal für die Herstellung oder das Stanzen in verschiedenen Längen und Formen. Häufig gestellte Fragen. Wie lang ist di
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
19mm
Länge:
16.5m
Trägermaterial:
PE-UHMW
Stärke:
0.17mm
Klebermaterial:
Gummi
Haftfestigkeit:
28 N/cm
Reißdehnung:
275%
Zugfestigkeit:
28N/cm
Finish:
Glänzend
Betriebstemperatur max.:
+107°C
Betriebstemperatur min.:
-34°C
Handelsname:
Scotch 5421
Modellnummer:
Scotch 5421
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, scotch packband transparent, duck tape, scotch panzerband, 6550753, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 21743, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 54,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,45*
€ 174,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,52*
€ 173,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,38*
€ 162,29
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 130,93*
€ 155,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,99*
€ 146,36
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 119,14*
€ 141,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,22*
€ 129,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.