Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR 900nm Si, SMD SMR-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Fotodiode IR 900nm Si, SMD SMR-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6548794
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2500 FA-Z
EAN/GTIN:
     5059041780681
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 900nm
Gehäusetyp = SMR
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 750nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 7.7mm
Breite = 6mm
Höhe über Panel = 6mm
Polarität = Positiv

PIN-Fotodiode IR SMR®-Gehäuse. Diese PIN-Fotodioden von Osram Opto Semiconductors sind in SMR®-Gehäusen untergebracht. Sie haben eine strahlungsempfindliche Fläche von 1 x 1 mm² und sind mit oder ohne Tageslichtfilter erhältlich.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
900nm
Gehäusetyp:
SMR
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
750nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
7.7mm
Breite:
6mm
Höhe über Panel:
6mm
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 6548794, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH2500FAZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.