Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR, Sichtbares Licht 850nm Si, THT 5mm Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6548671
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 203 P
EAN/GTIN:
     5059045882367
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = T1.3/4
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 400nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 5.9mm
Breite = 5mm
Höhe über Panel = 5mm
Spitzenphotosensibilität = 0.62A/W
Polarität = Positiv

PIN-Fotodioden - 5 mm (T-1 3/4) Gehäuse. Diese Familie von Fotodioden von OSRAM Opto Semiconductors gibt es in 5 mm (T-1 3/4) -Standardgehäusen mit Durchgangsbohrung. Sie sind für die Erfassung entweder des vollen Spektrums oder von sichtbarem Licht ausgelegt und werden in durchsichtigen Gehäusen geliefert. Fotodioden mit Tageslichtfilter-Option zum Blockieren von sichtbarem Umgebungslicht sind erhältlich. Geeignete Anwendungen für die 5-mm-PIN-Fotodioden: Hochgeschwindigkeits-Fotointerruptoren, Industrieelektronik und Steuerungs/Treiberschaltungen.. 5 mm (T-1 3/4) Gehäuse Gehäuse aus transparentem Kunststoff Durchgangsbohrungsmontage Strahlungsempfindliche Fläche: 1 x 1 mm² Verschiedene Öffnungswinkel Wellenlängenbereich: 400 bis 1100 nm Kurze Schaltzeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Gehäusetyp:
T1.3/4
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
400nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
5.9mm
Breite:
5mm
Höhe über Panel:
5mm
Spitzenphotosensibilität:
0.62A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode, 6548671, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH203P, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,09*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 1,38*
2 Tage
7426
5
€ 14,99*
ab € 0,36*
€ 1,388*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.