Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 860nm Si, THT 3mm Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6548643
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 229
EAN/GTIN:
     5059045885665
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 860nm
Gehäusetyp = T1
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 380nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 4mm
Breite = 3mm
Höhe über Panel = 5.2mm
Spitzenphotosensibilität = 0.62A/W
Polarität = Positiv

PIN-Fotodioden - 3 mm (T-1) Gehäuse. Diese Familie von PIN-Fotodioden von OSRAM Opto Semiconductors gibt es in 3mm (T-1) -Standardgehäusen mit Durchgangsbohrung. Sie haben ein klares Kunststoffgehäuse und sind für die Erfassung entweder des vollen Spektrums oder von sichtbarem Licht ausgelegt. Geeignete Anwendungen sind u. a.: Fotointerruptoren, elektronische Geräte in der Industrie und Steuerungs- und Antriebsschaltungen.. Merkmale der 3 mm (T-1) PIN-Fotodioden: Durchgangsbohrungsmontage Transparentes Kunststoffgehäuse Anwendungen zwischen 380 und 1100 nm Kurze Schaltzeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
860nm
Gehäusetyp:
T1
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
380nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
4mm
Breite:
3mm
Höhe über Panel:
5.2mm
Spitzenphotosensibilität:
0.62A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 6548643, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH229, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.