Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT NPN Fototransistor IR, Sichtbares Licht 12μs, 450nm → 1100nm / 950μA, 3-Pin TO18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6548255
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BP 103-3/4
EAN/GTIN:
     5059041793506
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ. = 12µs
Regelanstiegszeit = 12µs
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 950µA
Dunkelstrom max. = 50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = 110 °
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = TO18
Abmessungen = 5.5 x 5.5 x 3.6mm
Kollektorstrom = 100mA
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 5.5mm

Fototransistor-Gehäuse TO-18. Diese Familie von NPN-Fototransistoren von OSRAM Opto Semiconductors gibt es in durchkontaktierten TO-18-Standardgehäusen. Durch diese TO-18-Metallgehäuse sind diese Fototransistoren ideal für Anwendungen in schwierigen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ.:
12µs
Regelanstiegszeit:
12µs
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
950µA
Dunkelstrom max.:
50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
110 °
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
TO18
Abmessungen:
5.5 x 5.5 x 3.6mm
Kollektorstrom:
100mA
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6548255, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, ams OSRAM, BP10334, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.