Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR 900nm Si, THT 5mm Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6548069
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 205 FA
EAN/GTIN:
     5059045876946
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 900nm
Gehäusetyp = T1.3/4
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 740nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.1mm
Höhe über Panel = 6.9mm
Spitzenphotosensibilität = 0.65A/W
Polarität = Positiv

PIN-Fotodiode in Gehäuse mit seitlicher Optik. Diese PIN-Fotodioden-Familie von OSRAM Opto Semiconductors befindet sich in durchkontaktierten Gehäusen. Sie befinden sich in Gehäusen mit seitlicher Optik und sind in transparenten Ausführungen oder Ausführungen mit Tageslichtfilter erhältlich. Sie haben eine Reihe von verschiedenen strahlungsempfindlichen Bereichsgrößen.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
900nm
Gehäusetyp:
T1.3/4
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
740nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.1mm
Höhe über Panel:
6.9mm
Spitzenphotosensibilität:
0.65A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 6548069, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH205FA, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.