Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Serie 534, 10-Gang Drahtpotenziometer, 2kΩ lin ±5% 2W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Serie 534, 10-Gang Drahtpotenziometer, 2kΩ lin ±5% 2W, Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6530692
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1202JL
EAN/GTIN:
     5059040915831
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Widerstand max. = 2kΩ
Windungszahl = 10
Potenziometer Typ = Linear
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Leistung = 2W
Anschlussart = Lötöse
Toleranz = ±5%
Serie = 534
Länge = 19.1mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Drehpotenziometer der Serie 534. Vishay bietet hochwertige Drehpotentiometer mit einer Edelstahlwelle und Lötfahnen. Die Serie 534 ist für eine Lebensdauer von über einer Million Lebenszyklen ausgelegt und eignet sich für industrielle Steuerungsanwendungen, medizinische Geräte, Drahtschneidemaschinen und Schweißmaschinen. Die Serie 534 sind alle Drehpotentiometer. Dies bedeutet, dass die Welle durch einen Knopf untergebracht ist. Durch Drehen der Welle wird der Wischer betätigt und der Widerstand eingestellt. Funktionen und Vorteile -. Drahtgewickeltes Design Auf Qualität ausgelegt, damit Sie diese Potentiometer in einer robusten Umgebung verwenden können. Gedichtetes Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz Bewertet mit 1 Million Lebenszyklen Lötfahnen Anschluss Lieferung mit Metallverriegelung und Unterlegscheibe Zehn Umdrehungen mit einer Toleranz von 5% Lagertyp der Hülse. ±0,25 % Linearität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Windungszahl:
10
Potenziometer Typ:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Leistung:
2W
Anschlussart:
Lötöse
Toleranz:
±5%
Serie:
534
Länge:
19.1mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 6530692, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 534B1202JL, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
23A21B10
ab € 76,34*
Zubehör
Vishay
15A33B010
ab € 43,96*
Zubehör
Vishay
21A11B10
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.