| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6526019 Herst.-Nr.: SK24A R2 EAN/GTIN: 5059041786492 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-214AC (SMA) Dauer-Durchlassstrom max. = 2A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, Taiwan Semiconductor. Geringer Leistungsverlust Niedriger Vorwärtsspannungsabfall Hohe Strombelastbarkeit Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-214AC (SMA) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 2A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 40V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 50A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6526019, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, SK24AR2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |