Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Sonnenschein GF-Y Abgedichteter Bleiakku, 12V / 56Ah, Bolzen-Anschluss, 190 x 278 x 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6521632
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     GF12051YG1
EAN/GTIN:
     5059045934844
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Kapazität = 56Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Gel
Anschlusstyp = Bolzen
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 190 x 278 x 175mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = -30 → +50°C
Markentyp = Sonnenschein GF-Y
Gewicht = 21.5kg
Weitere Informationen:
Kapazität:
56Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Gel
Anschlusstyp:
Bolzen
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
190 x 278 x 175mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +50°C
Markentyp:
Sonnenschein GF-Y
Gewicht:
21.5kg
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, sonnenschein 12v gel bleiakku, bleigel akku, bleigel akku 12v, 6521632, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Sonnenschein, GF12051YG1, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,64*
€ 411,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,63*
€ 372,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
2040000051
ab € 76,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.