Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Sonnenschein Solar Abgedichteter Bleiakku, 12V / 32Ah, M6-Anschluss, 184 x 197 x 132mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6521597
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGSO120032HS0BA
EAN/GTIN:
     5059045925224
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Kapazität = 32Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Gel
Anschlusstyp = M6
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 184 x 197 x 132mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C
Markentyp = Sonnenschein Solar
Gewicht = 11.2kg

Nicht in einem geschlossenen Gehäuse aufladen!. Serie Sonnenschein SOLAR. Sonnenschein SOLAR-Batterien sind speziell für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen Akku vollständig wartungsfrei (Elektrolyt als Gel vorhanden) Hohe Energiedichte und sehr geringes Gasen Kurze Aufladezeit Lange Standzeit von mindestes 6 Jahren Lagerfähigkeit: 2 Jahre bei 20 °C Problemloser Transport Sonnenschein-Solar Akkus wurden eigens entwickelt für die Anforderungen der Energiespeicherung im Solar- und Windkraftbereich. Optimale Leistung für Anwendungen mit niedriger Leistung
Weitere Informationen:
Kapazität:
32Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Gel
Anschlusstyp:
M6
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
184 x 197 x 132mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Markentyp:
Sonnenschein Solar
Gewicht:
11.2kg
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, sonnenschein 12v gel bleiakku, bleigel akku, bleigel akku 12v, 6521597, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Sonnenschein, NGSO120032HS0BA, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 173,01*
€ 4,50*
ab € 149,00*
€ 186,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,73*
€ 255,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR60-12
ab € 67,80*
Zubehör
RS Pro
7934332
ab € 82,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.