Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 40Ah, M6-Anschluss, 175 x 210 x 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6521519
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGA5120040HS0BA
EAN/GTIN:
     5059045925200
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Kapazität = 40Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Gel
Anschlusstyp = M6
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 175 x 210 x 175mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = -30 → +50°C
Markentyp = Sonnenschein A500
Gewicht = 14.6kg

Sonnenschein BleiakkuDie Sonnenschein A500-Serie 40-Ah-Bleiakku hat eine Nennspannung von 12 V. Er hat eine Bleisäurechemische Zusammensetzung mit den G-M6-Klemmen. Die Batterie hat eine Gitterplattenkonstruktion mit hochwertiger Blei-Calcium-Legierung. Er wurde speziell für eine verbesserte Energiedichte entwickelt. Hinweis: Best.-Nr. 200-1409 ist mit konischen Terminal-DIN 72311 (Fahrzeugbatterietyp) ausgestattet. Geeignete Anschlussklemmen siehe Best.-Nr. 509-7627 und Serie. Warnung: Nicht in einem abgedichteten Gehäuse laden!Eigenschaften und VorteileBatterie vollständig wartungsfrei (Elektrolyt in trockener Gelform fixiert) Entwickelt für einfache Handhabung Überlegene Radleistung Hohe Energiedichte und sehr geringe Gasbildung Lange Lebensdauer von 6 Jahren (Minimum) Lagerfähigkeit von 2 Jahren bei 20 °C Kurze Ladezeit Problemloser Transport Vollständig recycelbar: Geringe CO2-Bilanz Betriebstemperatur zwischen -30 °C und 50 °C.AnwendungenTelekommunikationssysteme UPS Notfallbeleuchtung Sicherheit EisenbahnanwendungenZertifizierungenIEC 60896-21/-22 ISO 9001 UL-Zulassung VdS-Zulassung
Weitere Informationen:
Kapazität:
40Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Gel
Anschlusstyp:
M6
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
175 x 210 x 175mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +50°C
Markentyp:
Sonnenschein A500
Gewicht:
14.6kg
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, sonnenschein 12v gel bleiakku, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, 6521519, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Sonnenschein, NGA5120040HS0BA, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR60-12
ab € 67,77*
Zubehör
Mascot
2040000051
ab € 77,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.