Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Sonnenschein Solar Abgedichteter Bleiakku, 12V / 60Ah, Bolzen-Anschluss, 230 x 261 x 136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6521480
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGS0120060HS0CA
EAN/GTIN:
     5059045902485
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Kapazität = 60Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Gel
Anschlusstyp = Bolzen
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 230 x 261 x 136mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C
Markentyp = Sonnenschein Solar
Gewicht = 19kg

Nicht in einem geschlossenen Gehäuse aufladen!. Serie Sonnenschein SOLAR. Sonnenschein SOLAR-Batterien sind speziell für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen Akku vollständig wartungsfrei (Elektrolyt als Gel vorhanden) Hohe Energiedichte und sehr geringes Gasen Kurze Aufladezeit Lange Standzeit von mindestes 6 Jahren Lagerfähigkeit: 2 Jahre bei 20 °C Problemloser Transport Sonnenschein-Solar Akkus wurden eigens entwickelt für die Anforderungen der Energiespeicherung im Solar- und Windkraftbereich. Optimale Leistung für Anwendungen mit niedriger Leistung
Weitere Informationen:
Kapazität:
60Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Gel
Anschlusstyp:
Bolzen
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
230 x 261 x 136mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Markentyp:
Sonnenschein Solar
Gewicht:
19kg
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, sonnenschein 12v gel bleiakku, bleigel akku, bleigel akku 12v, 6521480, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Sonnenschein, NGS0120060HS0CA, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
2040000051
ab € 77,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.