| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6520443 Herst.-Nr.: 0200X00072301 EAN/GTIN: 4012096023159 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Buchsen = 7 Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt Netzstecker Typ = CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch Leitungslänge = 1.5m Überspannungsschutz = Nein Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 16A Farbe = Schwarz, Grau Personenschutz durch FI = Nein Betriebsanzeige = Nein Mantelmaterial = PVC
Verlängerungsrolle Bodo EhmannDie Bodo Ehmann Netzerweiterungsrolle ist die neueste Innovation mit 7, Deutsch Schuko Typ F, akustischen Steckdosen mit nachfolgender Steckdose und einem einzelnen beleuchteten Schalter. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac. Diese Steckdose schützt elektronische Geräte vor Überspannung durch induktive und kapazitive Spannungsspitzen während Schaltvorgängen, statischen Entladungen und Fernblitzereignissen. Eine Überspannungsschutzabschaltung wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt. Die Steckdosenleiste Boho Ehmann ist die neueste InnovationEigenschaften und VorteileRobuster Kunststoff, grau Integrierte Schuko-Steckdosen (90° gedreht), rund Die Steckschlüsselfläche beträgt 64 mm Ausgestattet mit einem H05VV-F 3G 1,5 mm. SQ. Kabellänge Winkelstecker mit Erdungskontakt Erhöhte Sicherheit durch integrierte Kindersicherung Geeignet für Boden- oder Wandmontage Endkappen: Montage möglichAnwendungenIndustrielle Verwendung und Wartung Im Freien Wohnhäuser Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen: | 7 | Buchsentyp: | Typ F – Deutscher Schutzkontakt | Netzstecker Typ: | CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch | Leitungslänge: | 1.5m | Überspannungsschutz: | Nein | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16A | Farbe: | Schwarz, Grau | Personenschutz durch FI: | Nein | Betriebsanzeige: | Nein | Mantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose Französisch, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, ehmann steckdosenleiste 7fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, 6520443, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0200X00072301, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units |
| | |
| |