Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P- 1.5-PUR/M12FS konfektioniertes Sensorkabel Buchse gerade / offenes Ende, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6485205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1668108
EAN/GTIN:
     4017918136895
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P- 1.5-PUR/M12FS
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Sensor-/Aktor-Kabel, M12-Buchse mit freiem Leitungsende. Sensor-/Aktor-Kabel mit unterschiedlichen Leitungslängen Flexible Anpassung durch freies Leitungsende Bestückung durch Stecker aus dem SACC-Programm
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P- 1.5-PUR/M12FS
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 6485205, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1668108, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,47*
€ 5,46*
ab € 5,67*
€ 7,49*
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 8,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,73*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1013863
ab € 0,05218*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681088
ab € 6,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1641769
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1542952
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.