Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6480777
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C1210C104K1RACTU
EAN/GTIN:
5059043892481
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 0.95mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 0.95mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C
KEMET Serie C1210. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, 6,3 V dc bis 250 V dc (kommerzielle Ausführung). Eigenschaften und Vorteile: Temperaturbeständig von –55 °C bis +125 °C Vielzahl von Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten von 10 pF bis 47 μF Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit Zu den typischen Anwendungen gehören Entkopplung, Bypass, Filterung und Überspannungsschutz Ohne Blei (Pb), RoHS- und REACH-konform ohne Freistellung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 0.95mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
0.95mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
keramikkondensator smd 100 nf
,
vielschicht keramikkondensator
,
kemet vielschicht keramikkondensator
,
6480777
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
KEMET
,
C1210C104K1RACTU
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,035*
€ 0,0506*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 2,29*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 4,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C1210C104K1RACAUTO KONDENSAT. AEC-Q200 0.1UF 100V MLCC 1210
Kemet
C1210C104K1RACAUTO
ab € 0,0419*
Ähnlich
VISHAY VJ1210Y104KXBAT KONDENSATOR, 0.1UF, 100V, MLCC, 1210
Vishay
VJ1210Y104KXBAT
ab € 0,164*
Ähnlich
YAGEO CC1210KKX7R0BB104 KONDENSATOR, 0.1UF, 100V, MLCC, 1210
Yageo
CC1210KKX7R0BB104
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen