Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210C104K1RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C104K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210C104K1RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0356*
€ 0,0679*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,94*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 4,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210C104K1RACAUTO
ab € 0,0419*
Ähnlich
Vishay
VJ1210Y104KXBAT
ab € 0,164*
Ähnlich
Yageo
CC1210KKX7R0BB104
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.