Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 30 x 15 x 9.1mm N87 DC/DC-Wandler, 160nH EFD 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6479610
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66423U0160K187
EAN/GTIN:
     5059045566052
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Ferritkern
Kerngröße = EFD 30
Zur Verwendung mit = DC/DC-Wandler
Abmessungen = 30 x 15 x 9.1mm
AL-Wert Induktivität = 160nH
Material = N87
Tiefe = 9.1mm
Länge = 30mm
Breite = 15mm

EFD 25/13/9 ; EFD 30/15/9 Kerne
Weitere Informationen:
Kerngröße:
EFD 30
Zur Verwendung mit:
DC/DC-Wandler
Abmessungen:
30 x 15 x 9.1mm
AL-Wert Induktivität:
160nH
Material:
N87
Tiefe:
9.1mm
Länge:
30mm
Breite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: epcos ferritkern, dc dc steller, n87 ferritkern, 6479610, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66423U0160K187, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66424B2000X000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.