Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 3.7A, 72V 12.6s 1.85A 40 A max. 15.18mm 21.18mm 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6478718
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX185/72-0
EAN/GTIN:
     5059043825434
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 3.7A
Betriebsspannung = 72V
Auslösezeit = 12.6s
Haltestrom = 1.85A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 15.18mm
Höhe = 21.18mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 0.08Ω
Maximaler Widerstand = 190mΩ
Leistungsverlust = 2.1W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Serie MF-RX. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3.7A
Betriebsspannung:
72V
Auslösezeit:
12.6s
Haltestrom:
1.85A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
15.18mm
Höhe:
21.18mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
0.08Ω
Maximaler Widerstand:
190mΩ
Leistungsverlust:
2.1W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6478718, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFRX185720, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
2 Tage
2367
5
€ 14,99*
ab € 0,266*
€ 0,464*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R185XF
ab € 0,682*
Ähnlich
Littelfuse
60R185XMR
ab € 0,732*
Ähnlich
Littelfuse
RXEF185
ab € 0,246*
Ähnlich
Multicomp
MC33182
ab € 0,174*
Ähnlich
Multicomp
MC36200
ab € 0,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.