Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 3.2A, 72V 11.4s 1.6A 40 A max. 13.94mm 19.94mm 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6478689
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX160/72-0
EAN/GTIN:
     5059045934905
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 3.2A
Betriebsspannung = 72V
Auslösezeit = 11.4s
Haltestrom = 1.6A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 13.94mm
Höhe = 19.94mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 0.09Ω
Maximaler Widerstand = 220mΩ
Leistungsverlust = 1.9W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Serie MF-RX. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3.2A
Betriebsspannung:
72V
Auslösezeit:
11.4s
Haltestrom:
1.6A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
13.94mm
Höhe:
19.94mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
0.09Ω
Maximaler Widerstand:
220mΩ
Leistungsverlust:
1.9W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6478689, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFRX160720, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,51*
2 Tage
2519
5
€ 14,99*
ab € 0,272*
€ 0,549*
3
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R160XF
ab € 0,319*
Ähnlich
Littelfuse
RXEF160
ab € 0,248*
Ähnlich
Multicomp
MC36199
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.