Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 2.2A, 72V 8.2s 1.1A 40 A max. 10.84mm 16.84mm 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6478673
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX110/72-0
EAN/GTIN:
     5059043825144
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 2.2A
Betriebsspannung = 72V
Auslösezeit = 8.2s
Haltestrom = 1.1A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 10.84mm
Höhe = 16.84mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 0.15Ω
Maximaler Widerstand = 380mΩ
Leistungsverlust = 1.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Serie MF-RX. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.2A
Betriebsspannung:
72V
Auslösezeit:
8.2s
Haltestrom:
1.1A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
10.84mm
Höhe:
16.84mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
0.15Ω
Maximaler Widerstand:
380mΩ
Leistungsverlust:
1.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6478673, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFRX110720, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,48*
2 Tage
1000
5
€ 5,95*
ab € 0,268*
€ 0,5438*
2 Tage
7492
5
€ 14,99*
ab € 0,243*
€ 0,549*
3
€ 5,90*
ab € 0,192*
€ 0,983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R110XMR
ab € 0,443*
Ähnlich
Littelfuse
60R110XU
ab € 0,453*
Ähnlich
Littelfuse
RXEF110
ab € 0,219*
Ähnlich
Multicomp
MC36197
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.