Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 100mA, 60V 5s 0.05A 40 A max. 8mm 8.3mm 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6478421
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R005-0
EAN/GTIN:
     5059043825045
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 100mA
Betriebsspannung = 60V
Auslösezeit = 5s
Haltestrom = 0.05A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 8mm
Höhe = 8.3mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 7.3Ω
Maximaler Widerstand = 22Ω
Leistungsverlust = 0.22W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Serie MF-R. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgelegt für 40 A, außer MF-R1100, das für 100 A ausgelegt ist Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
100mA
Betriebsspannung:
60V
Auslösezeit:
5s
Haltestrom:
0.05A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
8mm
Höhe:
8.3mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
7.3Ω
Maximaler Widerstand:
22Ω
Leistungsverlust:
0.22W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6478421, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFR0050, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,395*
2 Tage
11568
5
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,407*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,42*
2 Tage
3390
5
€ 5,95*
ab € 0,2517*
€ 0,4783*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
RF2577-000
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.