Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 200mA, 60V 4s 0.1A 40 A max. 7.4mm 12.7mm 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6478415
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R010
EAN/GTIN:
     5059043825038
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 200mA
Betriebsspannung = 60V
Auslösezeit = 4s
Haltestrom = 0.1A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.4mm
Höhe = 12.7mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 2.5Ω
Maximaler Widerstand = 7.5Ω
Leistungsverlust = 0.38W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Serie MF-R. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgelegt für 40 A, außer MF-R1100, das für 100 A ausgelegt ist Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
200mA
Betriebsspannung:
60V
Auslösezeit:
4s
Haltestrom:
0.1A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.4mm
Höhe:
12.7mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
2.5Ω
Maximaler Widerstand:
7.5Ω
Leistungsverlust:
0.38W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6478415, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFR010, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,39*
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
2 Tage
3445
5
€ 5,95*
ab € 0,2584*
€ 0,4568*
2 Tage
8415
5
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,467*
2 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC33169
ab € 0,114*
Ähnlich
Littelfuse
60R010XU
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.