Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6472849 Herst.-Nr.: 2608900893 EAN/GTIN: 3165140343886 |
| |
|
| | |
| Schleifmaterial = Aluminiumoxid Korngröße = P120 Klasse = Fein Länge = 107mm Breite = 115mm
Schleifblätter, 6-Loch. Schleifpapier mit 6-Loch Klettsystem für Schwingschleifer Ausführung weiß - white:Paint, zum Abschleifen von Farben, Lacken und Füllungen Ausführung rot - red:Wood, zur Bearbeitung von Holz und Sperrholz Zum Einsatz mit dem Schwingschleifer GSS 140A, Best.-Nr. ; 507-8733 507-8733 Weitere Informationen: | | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Korngröße: | P120 | Klasse: | Fein | Länge: | 107mm | Breite: | 115mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, 6472849, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifblätter & -bänder, Bosch, 2608900893, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Power Sanding Sheets & Belts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,04* | € 8,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,04* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,604* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|