Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifblatt C470, 115 x 107 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 10er-Pack


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Bosch Schleifblatt C470, 115 x 107 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 10er-Pack
Bosch Schleifblatt C470, 115 x 107 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 10er-Pack
Bosch Schleifblatt C470, 115 x 107 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 10er-Pack
Bosch Schleifblatt C470, 115 x 107 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p259649
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607458
EAN/GTIN:
     3165140343886
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Bosch Schleifblatt C470, 115 x 107 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Kletthaftend:
ja
Mit Löchern:
Ja
Anzahl Löcher:
6
Kornart:
Korund
Körnung:
120
Hersteller:
Bosch
Breite:
107
Länge:
115
Blattabmessung mm:
115x107
Spezifikation:
115 x 107 mm, 120
Inhalt [Stück]:
10
Korngröße:
120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 8,75*
€ 8,95*
ab € 6,02*
€ 9,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,75*
€ 10,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,50*
€ 10,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,70*
€ 4,40
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,00*
€ 3,57
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.