Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center USB/RS485-Wandler für PTZ-Kuppelkamera, H. 25,0 mm, T. 34,0 mm, B. 25.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABUS Security-Center USB/RS485-Wandler für PTZ-Kuppelkamera, H. 25,0 mm, T. 34,0 mm, B. 25.0mm
ABUS Security-Center USB/RS485-Wandler für PTZ-Kuppelkamera, H. 25,0 mm, T. 34,0 mm, B. 25.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6418154
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TV8468
EAN/GTIN:
     4043158012187
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Typ = Schnittstellenkonverter
Zur Verwendung mit = PTZ-Kuppelkamera
Tiefe = 34,0 mm
Höhe = 25,0 mm
Breite = 25.0mm
Zubehör Typ = Wandler

ABUS-SchnittstellenkonverDer ABUS-Schnittstellenkonverter kann eine PTZ-Dome-Kamera (TV7600 - TV7604) von Ihrem PC aus steuern. Er wird an einen 2.0-Anschluss am PC angeschlossen und die Dome-Kamera wird über ein 2-adriges RS485-Buskabel mit dem Schnittstellenkonverter verbunden. Der maximale Übertragungsbereich vom Schnittstellenkonverter bis zur letzten Dome-Kamera beträgt 1200 m. Sie können 31 Dome-Kameras mit Ihrem PC betreiben. Eine Dome-Kamera ist direkt mit dem Konverter verbunden und die anderen 30 Kameras sind angeschlossen.Eigenschaften und VorteileAutomatisch max 111.5200 Baudrate Anschluss an COM-Schnittstelle (9-polig) Die Kommunikation erfolgt im Halbduplexmodus
Weitere Informationen:
Typ:
Schnittstellenkonverter
Zur Verwendung mit:
PTZ-Kuppelkamera
Tiefe:
34,0 mm
Höhe:
25,0 mm
Breite:
25.0mm
Zubehör Typ:
Wandler
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Domekamera, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, Signalkonverter, adapter d-sub, 6418154, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, CCTV-Zubehör, ABUS Security-Center, TV8468, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,22*
€ 69,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,19*
€ 93,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.