Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 328V 209V min., 2-Pin, THT 185V max 1,5 KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6388738
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE220CA-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040905726
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 328V
Durchschlagspannung min. = 209V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 185V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 4.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
Höhe = 5.3mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, bidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
328V
Durchschlagspannung min.:
209V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
185V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
4.6A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
9.5 x 5.3 x 5.3mm
Höhe:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, 6388738, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 15KE220CAE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,247*
€ 0,611*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,596*
€ 1,361*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.