Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 19.9V 13.3V min., 2-Pin, THT 12V max P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6387612
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     5KP12A-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040906907
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 19.9V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = P600
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 5000W
Impulsspitzen-Strom max. = 251A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Länge = 9.1mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, unidirektional, 5000 W, Vishay Semiconductor. P600-Gehäuse mit glaspassivierter Verbindung Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Sehr schnelle Ansprechzeit Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen Stoßspannungen Kfz-zugelassen gemäß AEC Q101
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
19.9V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
P600
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
5000W
Impulsspitzen-Strom max.:
251A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Länge:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 6387612, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 5KP12AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.