Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec SMD Sicherung, rückstellend / 14A, 30V 17.5s 7A 40 A max. 22.1mm 29.8mm 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6376511
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     PRCP-R700-0-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 14A
Betriebsspannung = 30V
Auslösezeit = 17.5s
Haltestrom = 7A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 22.1mm
Höhe = 29.8mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.005Ω
Maximaler Widerstand = 30mΩ
Leistungsverlust = 3.8W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Rückstellbare Sicherung, Anschlussklemmeneinsteckausführung. Schnellstartabschaltung. Anschlussklemmen-Einsteckausführung.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
14A
Betriebsspannung:
30V
Auslösezeit:
17.5s
Haltestrom:
7A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
22.1mm
Höhe:
29.8mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.005Ω
Maximaler Widerstand:
30mΩ
Leistungsverlust:
3.8W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 6376511, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Nidec Components, PRCPR700099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.