Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec SMD Sicherung, rückstellend / 1.5A, 60V 6.3s 0.75A 40 A max. 10.4mm 16mm 3.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6376381
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     PRCP-R075-0-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 1.5A
Betriebsspannung = 60V
Auslösezeit = 6.3s
Haltestrom = 0.75A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 10.4mm
Höhe = 16mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 0.18Ω
Maximaler Widerstand = 600mΩ
Leistungsverlust = 0.9W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Rückstellbare Sicherung, Anschlussklemmeneinsteckausführung. Schnellstartabschaltung. Anschlussklemmen-Einsteckausführung.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.5A
Betriebsspannung:
60V
Auslösezeit:
6.3s
Haltestrom:
0.75A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
10.4mm
Höhe:
16mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
0.18Ω
Maximaler Widerstand:
600mΩ
Leistungsverlust:
0.9W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 6376381, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Nidec Components, PRCPR075099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.