Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 8A 100V THT 1V KBU 4-Pin 10μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6349266
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBU8B-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040827882
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBU
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Abmessungen = 23.7 x 7.1 x 19.3mm
Höhe = 19.3mm

UL E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie KBU, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der KBU4x-, KBU6x- und KBU8x-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage Toleriert hohe Stoßstromwerte Isolationsspannung 1500 V eff Gehäuse mit mittiger Bohrung zur Befestigung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBU
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Abmessungen:
23.7 x 7.1 x 19.3mm
Höhe:
19.3mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 6349266, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, KBU8BE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 6,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,27*
€ 6,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6718978
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.