Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 48.3V 25.7V min., 2-Pin, SMD 23.1V max SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6311277
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM15T27CA-E3/57T
EAN/GTIN:
     5059040913905
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 48.3V
Durchschlagspannung min. = 25.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC
Stand-Off Sperrspannung max. = 23.1V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 207A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 1500 W, Serie SM15T, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
48.3V
Durchschlagspannung min.:
25.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC
Stand-Off Sperrspannung max.:
23.1V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
207A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 6311277, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SM15T27CAE357T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.