Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 16.5V 14.1V min., 2-Pin, THT 12V max 1,5 KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6295254
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ICTE12-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040906051
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 16.5V
Durchschlagspannung min. = 14.1V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 70A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Prüfstrom = 1mA

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, unidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
16.5V
Durchschlagspannung min.:
14.1V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
70A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 6295254, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, ICTE12E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.