Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 200V THT 1.1V DFM 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 200V THT 1.1V DFM 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-6294914
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DF02M-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040669970
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DFM
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 8.51 x 6.5 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm

UL, E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DFxxM, DFxxMA, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte Miniatur-Chip-Verbindung Lötstifte für Leiterplatten-Durchgangsbohrung Für automatische Bestückung Toleriert hohe Stoßstromwerte
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DFM
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
8.51 x 6.5 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 6294914, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, DF02ME345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,61*
1 Tag
4722
3
€ 5,95*
ab € 0,5024*
€ 0,97*
1 Tag
3351
1
€ 14,99*
ab € 0,249*
€ 1,155*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.