Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 20A SMD Rot IP 65 6,5kW 440V ac 3-phasig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 20A SMD Rot IP 65 6,5kW 440V ac 3-phasig
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 20A SMD Rot IP 65 6,5kW 440V ac 3-phasig
Artikel-Nr.:
     108EL-6292003
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     70020101 T0-2-1/I1H/SVB/K-CI-K1/2
EAN/GTIN:
     5060641243117
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Trennschalter
trennschalter eaton 20a
trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 20A
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 6,5kW
Nennspannung = 440V ac
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Serie = Eaton Moeller
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen = Geschlossen
Schaltleistung = 320A
Länge = 137mm
Breite = 80mm
Tiefe = 75mm
Kontakt-Konfiguration = Einfach

Schaltleistung bezieht sich auf AC23A bei 380-440 V. Gekapselter Isolatorschalter von Eaton. Der Isolatorschalter von Eaton kann manchmal auch als Trennschalter bezeichnet werden, da er entwickelt und entwickelt wurde, um einen Stromkreis während seiner Verwendung oder Wartung sicher zu isolieren. Dieser Trennschalter unterbricht oder isoliert einen Stromkreis durch die Drehung des Drehgriffs und des Verriegelungsrings. Diese Art von nicht abgesichertem Trennschalter findet sich als Trennschalter, Übertragungsleitungen, Transformatoren und eine Vielzahl anderer Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Die perfekte Lösung für die Installation als Sicherheitsmaßnahme Verwendet als Not-Aus-Einheit Die Grundfunktionen: Als Hauptschalter, Wartungsschalter oder manueller Übersteuerungsschalter Thermoplastisches, stoßfestes SMD-Gehäuse mit Schutzart IP65 - das bedeutet, dass der Gehäuseteil des Isolators Schutz vor eindringenden Medien gegen Staub bietet und auch gegen Niederdruckwasser aus allen Richtungen geschützt ist Integrierter Erdungs-Sammelblock abschließbar in der 0/AUS-Stellung, mit bis zu drei Vorhängeschlössern Vollständig isoliert Roter Drehgriff und gelber Verriegelungsring für eine ästhetisch ansprechende Oberfläche. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung zum Trennen oder Isolieren eines Stromkreises, sondern verwendet einen Drehschalter zum Trennen oder Isolieren eines Stromkreises.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
20A
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
6,5kW
Nennspannung:
440V ac
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Serie:
Eaton Moeller
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen:
Geschlossen
Schaltleistung:
320A
Länge:
137mm
Breite:
80mm
Tiefe:
75mm
Kontakt-Konfiguration:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: eaton trennschalter, 6292003, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 70020101T021I1HSVBKCIK12, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 44,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 61,87*
€ 73,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 60,64*
€ 72,16
pro Box
ab 5 Boxen
€ 56,51*
€ 67,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 55,19*
€ 65,68
pro Box
ab 12 Boxen
€ 53,36*
€ 63,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8609529
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.