| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6290013 Herst.-Nr.: UF5408-E3/54 EAN/GTIN: 5059040870437 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-201AD Dauer-Durchlassstrom max. = 3A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Soft Recovery Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1.7V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 75ns Durchmesser = 5.3mm Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Gleichrichter Ultraschnell 2 A bis 5 A, Vishay Semiconductor. Funktionen Glaspassivierte Chip-Verbindung, ultraschnelle Umkehr-Wiederherstellungszeit, Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung, Geringe Schaltverluste, hoher Wirkungsgrad, Hohe Durchlassspannungsfestigkeit, Lötdip: Max. 275 °C. 10 s, gemäß JESD 22-B106, Typische Anwendungen: Für den Einsatz in Hochfrequenzgleichrichtung und Freilaufanwendungen in Schaltmoduswandlern und Wechselrichtern für Verbraucher, Computer und Telekommunikation. Mechanische Daten Gehäuse : Die Vergussmasse DO-201AD erfüllt die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Basis P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen : Matt verzinnte Kabel, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3 Suffix erfüllt JESD 201 Whisker-Test Klasse 1A. Polarität : Farbband kennzeichnet Kathodenende Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DO-201AD | Dauer-Durchlassstrom max.: | 3A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1000V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Soft Recovery | Diode Typ: | Ultraschneller Gleichrichter | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.7V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 75ns | Durchmesser: | 5.3mm | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 6290013, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, UF5408E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,30* | € 0,78* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3138* | € 0,7849* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,35* | € 0,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,337* | € 0,991* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|