| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6289473 Herst.-Nr.: 1N5404-E3/54 EAN/GTIN: 5059040906211 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-201AD Dauer-Durchlassstrom max. = 3A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1.2V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Durchmesser = 5.3mm Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Universal-Gleichrichter 1N5400–1N5408 von Vishay aus Kunststoff. 1N5400–1N5408 von Vishay sind eine Serie universeller Gleichrichter. Die Gleichrichter dieser Serie sind mit einem geformten Epoxidharzgehäuse mit dem Format DO-201AD ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile:. Fähig zur Bewältigung hoher Stoßspannungen in Durchlassrichtung Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Geringer Leckstrom Tauchlöten bei +245 °C für max. 10 Sekunden. Schwer entflammbar gemäß UL94 V-O > 500 ns Standard Recovery. Großer Betriebstemperaturbereich von –50 °C bis +150 °C. Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102. Ein farbiges Band kennzeichnet das Kathodenende. Produktanwendungen:. Die Gleichrichter 1N5400–1N5408 sind ideal für universelle Gleichrichtung in Stromwandlern, Wechselrichtern, Freilaufdioden und Netzteilen. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DO-201AD | Dauer-Durchlassstrom max.: | 3A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 400V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.2V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Durchmesser: | 5.3mm | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 200A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 6289473, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N5404E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,24* | € 0,56* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,226* | € 0,684* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,129* | € 0,692* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,277* | € 0,699* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|