Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea PLF RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 20 x 20 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Perancea PLF RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 20 x 20 x 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6276398
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     RS01/PFL1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
hf-gehäuse
Abmessungen Innen = 20 x 20 x 10mm
Länge Innen = 20 mm
Breite Innen = 20 mm
Höhe Innen = 10 mm
Gehäusematerial = Stahl
Anzahl der Pins = 4
Serie = PLF
Stiftdurchmesser = 20mm

Abschirmgehäuse. Diese einzelnen RFI/EMI-Abschirmgehäuse für Leiterplatten bestehen aus einem 20 SWG Stahlrahmen und einem 24 SWG Deckel mit Eingriff, die beide blank verzinnt sind. Geeignet für Einsatz mit Nieder- und Hochfrequenz Oberflächenwiderstand 20 x 10 ;sup>-6 ;/sup> Ω/cm ;sup>2 ;/sup> Leitfähigkeit 5 x 10 ;sup>4 ;/sup> Ω
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
20 x 20 x 10mm
Länge Innen:
20 mm
Breite Innen:
20 mm
Höhe Innen:
10 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Anzahl der Pins:
4
Serie:
PLF
Stiftdurchmesser:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 6276398, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Perancea, RS01PFL1T, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,80*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.