Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea PLF RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 50 x 25 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Perancea PLF RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 50 x 25 x 15mm
Perancea PLF RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 50 x 25 x 15mm
Perancea PLF RFI Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 50 x 25 x 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6276382
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     RS01/PFL2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6276382
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Leiterplatten-Gehäuse
Abmessungen Innen = 50 x 25 x 15mm
Länge Innen = 50 mm
Breite Innen = 25 mm
Höhe Innen = 15 mm
Gehäusematerial = Stahl
Anzahl der Pins = 10
Serie = PLF
Stiftdurchmesser = 10.5 mm, 20 mm

Abschirmgehäuse. Diese einzelnen RFI/EMI-Abschirmgehäuse für Leiterplatten bestehen aus einem 20 SWG Stahlrahmen und einem 24 SWG Deckel mit Eingriff, die beide blank verzinnt sind. Geeignet für Einsatz mit Nieder- und Hochfrequenz Oberflächenwiderstand 20 x 10 ;sup>-6 ;/sup> Ω/cm ;sup>2 ;/sup> Leitfähigkeit 5 x 10 ;sup>4 ;/sup> Ω
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
50 x 25 x 15mm
Länge Innen:
50 mm
Breite Innen:
25 mm
Höhe Innen:
15 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Anzahl der Pins:
10
Serie:
PLF
Stiftdurchmesser:
10.5 mm, 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,99*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.